EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック EATON
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:M22●照明の色:白●定格電圧:12 → 30 V ac/dc●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ケージクランプ●LED含む:あり●Eaton 22 mmキースイッチLED素子. Eatonの産業用キースイッチLED素子です。 さまざまな色が用意されています。 各LEDともIP20等級で、ばねクランプ接続が採用されています。. さまざまな色の製品を用意 IP20等級 ばねクランプ接続
注文コード
49193839
品番
M22-CLEDC-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:M22●照明の色:白●定格電圧:12 → 30 V ac/dc●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ケージクランプ●LED含む:あり●Eaton 22 mmキースイッチLED素子. Eatonの産業用キースイッチLED素子です。 さまざまな色が用意されています。 各LEDともIP20等級で、ばねクランプ接続が採用されています。. さまざまな色の製品を用意 IP20等級 ばねクランプ接続
RoHS指令(10物質対応)
対応