スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:M22●照明の色:赤●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●LED含む:あり●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続 注文コード49194049 品番M22-SWD-K11LED-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,371
販売価格(税別)
7,610
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:M22●照明の色:赤●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:SmartWire●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●LED含む:あり●IEC / EN61131-2、EN50178準拠. UL、CSA. SmartWire DT前面取り付けコンタクトブロック. SmartWire DTコンタクトブロックはRMQ Titan M22製品シリーズの制御回路装置で使用します。 SmartWire-DTはスイッチギアシステム接続用のシンプルな通信システムです。他のシステムに比べ、必要な配線要件の手間と費用を小さく抑えられます。 標準フィールドバスシステム(PROFIBUS、CANopenなど)経由の接続により、他のプラットフォームでも使用可能となります。. 切り替えコンタクト数が1個又は2個のタイプ、内蔵LED素子付きタイプ、又は内蔵LED素子なしのタイプを用意 LED素子は4色(白、青、緑、赤) SmartWire DT診断LED、通信シグナリング用 SmartWire DTリボンケーブルへの外部デバイスプラグ接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする