シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:緑●定格電圧:110 → 120 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●UL、CSA. プッシュボタンボディ、ZB4-B. BA9sランプ最大2.4 W用ねじクランプ端子コネクタと白熱灯プッシュボタンヘッドのみのボディ一式
注文コード
49194207
品番
ZB4BW035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:緑●定格電圧:110 → 120 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●UL、CSA. プッシュボタンボディ、ZB4-B. BA9sランプ最大2.4 W用ねじクランプ端子コネクタと白熱灯プッシュボタンヘッドのみのボディ一式