シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB5●照明の色:白●定格電圧:110 → 120 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. 照光式ヘッド、プッシュボタンボディ. ボディ / コンタクトアセンブリとライトブロック、内蔵LED付き
注文コード
49194216
品番
ZB5AW0G15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB5●照明の色:白●定格電圧:110 → 120 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. 照光式ヘッド、プッシュボタンボディ. ボディ / コンタクトアセンブリとライトブロック、内蔵LED付き