シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB6●照明の色:緑●定格電圧:12 → 24 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●
注文コード
49194295
品番
ZB6ZB35B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB6●照明の色:緑●定格電圧:12 → 24 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ファストンコネクタ●ボディ / 固定カラー付属:あり●
RoHS指令(10物質対応)
対応