商品レビューを投稿する内容量1個仕様ブロックのタイプ:コンタクト及びライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:白●定格電圧:24 V ac/dc●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●LED含む:あり●固定カラー、コンタクトブロック、内蔵LED付きライトブロック. LEDとコンタクトボディXB4-B. XB4-BシリーズLED及びコンタクトボディ. スクリュークランプ端子又はプラグインコネクタによる接続注文コード49194444品番ZB4BW0B15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)