シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB5●照明の色:白●定格電圧:230 → 240 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. LEDボディ. 内蔵LEDボディ、スクリュークランプ端子接続
注文コード
49194819
品番
ZB5AVM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB5●照明の色:白●定格電圧:230 → 240 V ac●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. LEDボディ. 内蔵LEDボディ、スクリュークランプ端子接続