内容量1個
仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony ZALV●照明の色:白●定格電圧:230 → 240 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. 背面取り付けライトブロック、内蔵LED付き. エンクロージャ背面のパネルインジケータが必要な場所に取り付け可能な内蔵LED付きライトブロック ヘッド1つあたり最大3個の電気ブロックを取り付け可能
注文コード49194873
品番ZALVM1