ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック ABB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明の色:赤●定格電圧:230 V●照明タイプ:LED●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●内蔵LED付きランプブロック. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、LED内蔵業務用ランプブロック製品です。. 前面取り付け 漏洩電流からの発光を防ぐ内蔵機能
注文コード
49194907
品番
1SFA611621R1071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明の色:赤●定格電圧:230 V●照明タイプ:LED●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●内蔵LED付きランプブロック. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、LED内蔵業務用ランプブロック製品です。. 前面取り付け 漏洩電流からの発光を防ぐ内蔵機能