内容量1個
仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:M22●照明の色:赤●定格電圧:230 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●LED含む:あり●IEC / EN60947. UL、CSA. 前面取り付け固定アダプタについては、品番 ; 399-3545 399-3545 及び ; 536-3889 536-3889 を参照. LED素子. 背面又は前面取り付け(背面はアクチュエータとは別に取り付けることができるため固定アダプタは不要) 電圧を選択可能
注文コード49195047
品番M22-LEDC230-R