スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:M22●照明の色:青●定格電圧:230 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●LED含む:あり●IEC / EN60947. UL、CSA. 前面取り付け固定アダプタについては、品番 ; 399-3545 399-3545 及び ; 536-3889 536-3889 を参照. LED素子. 背面又は前面取り付け(背面はアクチュエータとは別に取り付けることができるため固定アダプタは不要) 電圧を選択可能 注文コード49195065 品番M22-LEDC230-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,015
販売価格(税別)
3,650
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:M22●照明の色:青●定格電圧:230 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:15 mA●LED含む:あり●IEC / EN60947. UL、CSA. 前面取り付け固定アダプタについては、品番 ; 399-3545 399-3545 及び ; 536-3889 536-3889 を参照. LED素子. 背面又は前面取り付け(背面はアクチュエータとは別に取り付けることができるため固定アダプタは不要) 電圧を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする