シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony ZALV●照明の色:白●定格電圧:24 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. 背面取り付けライトブロック、内蔵LED付き. エンクロージャ背面のパネルインジケータが必要な場所に取り付け可能な内蔵LED付きライトブロック ヘッド1つあたり最大3個の電気ブロックを取り付け可能
注文コード
49195774
品番
ZALVB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony ZALV●照明の色:白●定格電圧:24 V●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:あり●IEC、JIS. UL、CSA. 背面取り付けライトブロック、内蔵LED付き. エンクロージャ背面のパネルインジケータが必要な場所に取り付け可能な内蔵LED付きライトブロック ヘッド1つあたり最大3個の電気ブロックを取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応