ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック ABB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明タイプ:BA9S電球●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:なし●シングルランプブロック、前面取り付け用. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、前面取り付け用シングルランプブロック製品です。. BA 9sベース 最大 2 W、230 V ac / dcフィラメント電球又はLED
注文コード
49196124
品番
1SFA611620R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:ABB Modular●照明タイプ:BA9S電球●ボディ / 固定カラー付属:なし●LED含む:なし●シングルランプブロック、前面取り付け用. パイロットデバイスABBモジュラシリーズの、前面取り付け用シングルランプブロック製品です。. BA 9sベース 最大 2 W、230 V ac / dcフィラメント電球又はLED