シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
スイッチモジュール コンタクトブロック Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:白●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:BA 9sベース継手●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●パイロットライトボディ、ZB4-B. パイロットライトヘッドとともに使用するパイロッドライトボディ
注文コード
49196149
品番
ZB4BV5D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明の色:白●照明タイプ:LED●ターミナルタイプ:BA 9sベース継手●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:あり●パイロットライトボディ、ZB4-B. パイロットライトヘッドとともに使用するパイロッドライトボディ
RoHS指令(10物質対応)
対応