スターターコントローラ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容入力:9 kW●モータスタータのタイプ:ダイレクトオンラインスターター●定格電圧:690 V ac●IP評価:IP40●フェーズ:3●極数:3P●シリーズ:LUC●'For use with' refers to a compatible power base in amps. Standard Control Units. Ideal to satisfy the basic protection requirements for motor starters; thermal overload and short-circuit. Protection against overloads and short-circuits Protection against phase failure and phase imbalance Protection against insulation breaks (equipment protection only) Manual reset Class 10 for 3-phase motors 注文コード49196544 品番LUCA12B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様許容入力:9 kW●モータスタータのタイプ:ダイレクトオンラインスターター●定格電圧:690 V ac●IP評価:IP40●フェーズ:3●極数:3P●シリーズ:LUC●'For use with' refers to a compatible power base in amps. Standard Control Units. Ideal to satisfy the basic protection requirements for motor starters; thermal overload and short-circuit. Protection against overloads and short-circuits Protection against phase failure and phase imbalance Protection against insulation breaks (equipment protection only) Manual reset Class 10 for 3-phase motors

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする