内容量1個
仕様許容入力:0.25 kW●モータスタータのタイプ:ダイレクトオンラインスターター●定格電圧:440 V ac●IP評価:IP40●フェーズ:3●極数:3P●シリーズ:LUC●'For use with' refers to a compatible power base in amps. Standard Control Units. Ideal to satisfy the basic protection requirements for motor starters; thermal overload and short-circuit. Protection against overloads and short-circuits Protection against phase failure and phase imbalance Protection against insulation breaks (equipment protection only) Manual reset Class 10 for 3-phase motors
注文コード49196587
品番LUCA1XB