内容量1個
仕様ステップ角:15°●保持トルク:15mNm●配線数:6●定格電圧:13.3 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:190 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:8.8mm●深さ:21.7mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:115Ω●7.5° / 15°ステッパモータ. 7.5 / 15°ステップ角の永久磁石4相ハイブリッドステッパモータ。 モータは6リード線接続のため、ユニポーラ又はバイポーラドライブとの使用に最適です。
注文コード49198504
品番82950004