ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:57mNm●配線数:6●定格電圧:12.9 V●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:280 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:7.4mm●深さ:25.6mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:46Ω●7.5° / 15°ステッパモータ. 7.5 / 15°ステップ角の永久磁石4相ハイブリッドステッパモータ。 モータは6リード線接続のため、ユニポーラ又はバイポーラドライブとの使用に最適です。 注文コード49198529 品番82920012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,047
販売価格(税別)
12,770
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:57mNm●配線数:6●定格電圧:12.9 V●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:280 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:7.4mm●深さ:25.6mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:46Ω●7.5° / 15°ステッパモータ. 7.5 / 15°ステップ角の永久磁石4相ハイブリッドステッパモータ。 モータは6リード線接続のため、ユニポーラ又はバイポーラドライブとの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3398:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする