Festo
Festoの 電子部品(オンボード)
Festoの 能動部品
Festoの ディスクリート
ステッピングモータ Festo EMMS-STシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49198599
品番
EMMS-ST-42-S-SE-G2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,428
販売価格(税別)
¥
79,480
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステップ角:1.8°●定格電圧:48 V dc●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド●軸径:5mm●許容電流値:1.8 A●シャフト長さ:24mm●深さ:94mm●抵抗/フェーズ:1.75Ω●出力スピード:1740 RPM
RoHS指令(10物質対応)
対応