Festo
Festoの 電子部品(オンボード)
Festoの 能動部品
Festoの ディスクリート
ステッピングモータ Festo EMMS-STシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49198626
品番
EMMS-ST-57-S-S-G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステップ角:1.8°●定格電圧:48 V dc●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド●軸径:6.35mm●許容電流値:5 A●シャフト長さ:20.6mm●深さ:73.5mm●抵抗/フェーズ:0.15Ω●出力スピード:2720 RPM
RoHS指令(10物質対応)
対応