Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
ステッピングモータ Johnson Electric ユニポーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49198863
品番
53154
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステップ角:18°●保持トルク:50mNm●配線数:6●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:1.5mm●巻線配置:ユニポーラ●対の極数:2●18°ステッパモータ、モデルUAG. 6線四相、バイポーラ又はユニポーラソースから駆動可能 150 mmリボンケーブルはAMP Micro Matchコネクタ(6極)で終端処理 用途: 計測器、ポンプ、小型プリンタ
RoHS指令(10物質対応)
対応