仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:3mNm●定格電圧:12 V dc●フレームサイズ:36mm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●巻線配置:ユニポーラ●対の極数:2●取り付けクリップ. UBD20 7.5°ステッパモータ. スタンドアロンとして、又はSaia-BurgessギアボックスのUGD製品と組み合わせて使用する、四相双方向ステッパモータ 連続運転(@ 400 Hz)での想定寿命: 3年 UGDギアボックス製品と適合するピニオン付き ディテントトルク: 0.22 cNm
RoHS指令(10物質対応)対応