McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesの 電子部品(オンボード)
McLennan Servo Suppliesの 能動部品
McLennan Servo Suppliesの ディスクリート
ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ステップ角:7.5°●保持トルク:25mNm●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:180 mA●巻線配置:ユニポーラ●対の極数:2●高出力ステッピングモータ. これらのモータは、同等クラスのモータの最大2倍のトルクを発生 ユニポーラモード又はバイポーラモードで使用可能 業界標準のフットプリントと構成により、既存のモータの交換用に使用可能 2つの動作電圧に対応
注文コード
49198915
品番
M82201-P2SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステップ角:7.5°●保持トルク:25mNm●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:180 mA●巻線配置:ユニポーラ●対の極数:2●高出力ステッピングモータ. これらのモータは、同等クラスのモータの最大2倍のトルクを発生 ユニポーラモード又はバイポーラモードで使用可能 業界標準のフットプリントと構成により、既存のモータの交換用に使用可能 2つの動作電圧に対応