ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:66mNm●配線数:6●定格電圧:5 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:3mm●許容電流値:550 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:9.88mm●深さ:22mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:9.1Ω●高出力ステッピングモータ. これらのモータは、同等クラスのモータの最大2倍のトルクを発生 ユニポーラモード又はバイポーラモードで使用可能 業界標準のフットプリントと構成により、既存のモータの交換用に使用可能 2つの動作電圧に対応 注文コード49198924 品番42M048C-1U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:66mNm●配線数:6●定格電圧:5 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:3mm●許容電流値:550 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:9.88mm●深さ:22mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:9.1Ω●高出力ステッピングモータ. これらのモータは、同等クラスのモータの最大2倍のトルクを発生 ユニポーラモード又はバイポーラモードで使用可能 業界標準のフットプリントと構成により、既存のモータの交換用に使用可能 2つの動作電圧に対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする