ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:0.20Nm●配線数:6●定格電圧:5 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:550 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:17.2mm●深さ:25mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:9.1Ω●7.5 °ユニポーラギアヘッド、ステッパモータ. オボイドギアヘッド付きの永久磁石5Vステッパモータは、回転速度を減衰し、トルク出力を向上します。. 速度と位置をデジタル制御する必要がある用途に理想的 ギアボックスでは、トルク伝達を最適化するために金属製ギアを使用 注文コード49198933 品番P542-M481U-G01L82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:0.20Nm●配線数:6●定格電圧:5 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:550 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:17.2mm●深さ:25mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:9.1Ω●7.5 °ユニポーラギアヘッド、ステッパモータ. オボイドギアヘッド付きの永久磁石5Vステッパモータは、回転速度を減衰し、トルク出力を向上します。. 速度と位置をデジタル制御する必要がある用途に理想的 ギアボックスでは、トルク伝達を最適化するために金属製ギアを使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする