内容量1個
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:1.0Nm●配線数:6●定格電圧:5 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:4mm●許容電流値:550 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:17.2mm●深さ:25mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:9.1Ω●7.5 °ユニポーラギアヘッド、ステッパモータ. オボイドギアヘッド付きの永久磁石5Vステッパモータは、回転速度を減衰し、トルク出力を向上します。. 速度と位置をデジタル制御する必要がある用途に理想的 ギアボックスでは、トルク伝達を最適化するために金属製ギアを使用
注文コード49198976
品番P542-M481U-G23L82