ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:9.0mNm●配線数:6●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:100 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:9.78mm●深さ:13.72mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:110Ω●Series M, Stepper Motor. A range of McLennan permanent magnet stepper motors that uses the simplest of designs and techniques to create an effective solution for many applications, where reasonable accuracy and moderate torque are required. Generally large frame size motors deliver more torque. The M series of stepper motors are best suited where large volumes are likely. 注文コード49198985 品番26M048B-2U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:9.0mNm●配線数:6●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:2mm●許容電流値:100 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:9.78mm●深さ:13.72mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:110Ω●Series M, Stepper Motor. A range of McLennan permanent magnet stepper motors that uses the simplest of designs and techniques to create an effective solution for many applications, where reasonable accuracy and moderate torque are required. Generally large frame size motors deliver more torque. The M series of stepper motors are best suited where large volumes are likely.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする