内容量1個
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.52Nm●配線数:8●フレームサイズ:57.2 x 57.2mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド●軸径:6.35mm●許容電流値:2 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:19mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:1.1Ω●サイズ23ハイブリッドモータ. 低インダクタンス巻線による高配置レート 高解像度: 200ステップ/回転(400ステップ/回転: ハーフステップ) 8リード構成による四相ユニポーラ又は二相バイポーラドライブ 高性能装置、テスト、測定、及び部品取り扱いマシンに最適
注文コード49199003
品番23HS-104 MK2