内容量1個
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:2.3Nm●配線数:8●定格電圧:75 V dc●フレームサイズ:86 x 86mm●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:9.53mm●許容電流値:4.3 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:28.6mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:0.55Ω●HSXシリーズステッパモータ、ワイヤ付き. この高性能23HSXシリーズハイブリッドステッパモータは、国際的なNEMA規格に準拠しています。. HSXシリーズステッパモータ 、ワイヤ付き 高エネルギーネオジム磁石を使用 従来のハイブリッドタイプと比べてトルクが50 %向上 ユニポーラ又はバイポーラを選択できる8線式 200ステップ/回転(フルステップドライブ)又は400ステップ/回転(ハーフステップモード) NEMAフレームサイズ
注文コード49199019
品番34HSX-108