34HSX-312 ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ McLennan Servo Supplies 49199037

ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:6.2Nm●配線数:8●定格電圧:120 V dc●フレームサイズ:86 x 86mm●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:9.53mm●許容電流値:6.4 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:28.6mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:0.50Ω●HSXシリーズステッパモータ、ワイヤ付き. この高性能23HSXシリーズハイブリッドステッパモータは、国際的なNEMA規格に準拠しています。. HSXシリーズステッパモータ 、ワイヤ付き 高エネルギーネオジム磁石を使用 従来のハイブリッドタイプと比べてトルクが50 %向上 ユニポーラ又はバイポーラを選択できる8線式 200ステップ/回転(フルステップドライブ)又は400ステップ/回転(ハーフステップモード) NEMAフレームサイズ 注文コード49199037 品番34HSX-312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:6.2Nm●配線数:8●定格電圧:120 V dc●フレームサイズ:86 x 86mm●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:9.53mm●許容電流値:6.4 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:28.6mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:0.50Ω●HSXシリーズステッパモータ、ワイヤ付き. この高性能23HSXシリーズハイブリッドステッパモータは、国際的なNEMA規格に準拠しています。. HSXシリーズステッパモータ 、ワイヤ付き 高エネルギーネオジム磁石を使用 従来のハイブリッドタイプと比べてトルクが50 %向上 ユニポーラ又はバイポーラを選択できる8線式 200ステップ/回転(フルステップドライブ)又は400ステップ/回転(ハーフステップモード) NEMAフレームサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする