内容量1個
仕様ステップ角:18°●保持トルク:11mNm●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:1.5mm●許容電流値:250 mA●深さ:24.88mm●基準適合:RoHS●キャンスタック型ステッパモータ. キャンスタック型ステッパモータは、単純な設計に焦点を当てた、コスト効果の高いモーションソリューションです。. 双極キャンスタック型ステッパモータ 5 V dc及び12 V dcバージョンを用意 優れたオープンループ制御ソリューション パッケージサイズに比べて高い連続モータトルク出力 高品質ベアリングアセンブリによる長寿命
注文コード49199046
品番20M020D1B