ステッピングモータ Portescap

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:54mNm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:2mm●許容電流値:450 mA●深さ:32.38mm●基準適合:RoHS●キャンスタック型ステッパモータ. キャンスタック型ステッパモータは、単純な設計に焦点を当てた、コスト効果の高いモーションソリューションです。. 双極キャンスタック型ステッパモータ 5 V dc及び12 V dcバージョンを用意 優れたオープンループ制御ソリューション パッケージサイズに比べて高い連続モータトルク出力 高品質ベアリングアセンブリによる長寿命 注文コード49199089 品番35L048D1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:54mNm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ、ユニポーラ●軸径:2mm●許容電流値:450 mA●深さ:32.38mm●基準適合:RoHS●キャンスタック型ステッパモータ. キャンスタック型ステッパモータは、単純な設計に焦点を当てた、コスト効果の高いモーションソリューションです。. 双極キャンスタック型ステッパモータ 5 V dc及び12 V dcバージョンを用意 優れたオープンループ制御ソリューション パッケージサイズに比べて高い連続モータトルク出力 高品質ベアリングアセンブリによる長寿命 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする