ステッピングモータ Portescap シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199116 品番2011400034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,027
販売価格(税別)
34,570
仕様ステップ角:3.6°●保持トルク:90mNm●配線数:8●フレームサイズ:39 x 39mm●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:5mm●許容電流値:560 mA●巻線配置:シリーズ●シャフト長さ:20.5mm●深さ:49mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:10Ω●ディテントトルク:3.5mNm●Portescapディスク磁石ステッパモータ. Portescapディスク磁石モータは、市販されている他の小径ステッパモータよりもはるかに優れたダイナミック性能を発揮します。独自の薄型ディスク磁石を使用しているので、従来のステッパモータに比べると、特定のエンベロープで微細なステップ分解能、非常に大きな加速度、より速いトップスピードが実現します。. これらの高速ステッパモータは、ステッパモータの精度とブラシレスDCモータの加速度を必要とする用途で活躍できます。ループを閉じることで、サーボソリューションに勝る利点が実現します。. 特長 / 利点. 高精度、マイクロステッピングに最適. 最大の加速度と最高のトップスピード. 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能. 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい. 用途. 医療診断. 医療ピペット用のモータ. バーコードスキャナ. レーザーカッター RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする