ステッピングモータ Portescap バイポーラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:15°●保持トルク:7mNm●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:1.5mm●許容電流値:120 mA●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:4mm●深さ:19mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:62Ω●Disc Magnet Stepper Motor. Compact multipolar rare earth disc magnet design High power to size ratio, fast acceleration and good angular resolution in micro step mode Requires a 24Vdc bipolar stepper drive Suitable for use in portable, miniature or remote operation equipment, performing such tasks as X-Y movement, pumping, positioning Escap models: P110-064-068.00 注文コード49199125 品番P110-064-068.12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:15°●保持トルク:7mNm●定格電圧:12 V dc●ステッピングモータのタイプ:ディスクマグネット●軸径:1.5mm●許容電流値:120 mA●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:4mm●深さ:19mm●対の極数:1●抵抗/フェーズ:62Ω●Disc Magnet Stepper Motor. Compact multipolar rare earth disc magnet design High power to size ratio, fast acceleration and good angular resolution in micro step mode Requires a 24Vdc bipolar stepper drive Suitable for use in portable, miniature or remote operation equipment, performing such tasks as X-Y movement, pumping, positioning Escap models: P110-064-068.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする