内容量1個
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.39Nm●配線数:4●定格電圧:36 V dc●フレームサイズ:42 x 42mm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ●軸径:5mm●許容電流値:1.7 A●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:24mm●深さ:42mm●抵抗/フェーズ:1.3Ω●山洋電気2H42シリーズステッパモータ. 山洋電気の2H42シリーズのステッパモータには、お客様の用途に対応できるよう幅広いオプションを備えています。これらの42 mmの角形ステッパモータにはリード線直出しとコネクタのタイプがあり、0.9° → 1.8°のステップ角度に対応します。. ユニポーラ / バイポーラの両方の巻線オプションを用意. 適切な長さの一重丸軸及び二重丸軸の設計で、シンプルな取り付けソリューションを提供. リード線付きオプションも用意
注文コード49199396
品番2H4238B17R220