内容量1個
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:1.27Nm●配線数:4●定格電圧:36 V dc●フレームサイズ:56 x 56mm●ステッピングモータのタイプ:バイポーラ●軸径:6.35mm●許容電流値:2 A●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:20.6mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:1.05Ω●山洋電気2H56シリーズステッパモータ. 山洋電気の2H56シリーズのステッパモータは、お客様の用途に対応できるよう幅広いオプションを備えています。これらの56 mmの角形ステッパモータにはリード線直出しとコネクタのタイプがあり、1.8°のステップ角度に対応します。. ユニポーラ / バイポーラの両方の巻線オプションを用意. 適切な長さの一重丸軸及び二重丸軸の設計で、シンプルな取り付けソリューションを提供. リード線付きオプションも用意
注文コード49199439
品番2H5676B20S340