商品レビューを投稿する内容量1個仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:1.10Nm●フレームサイズ:56 x 56mm●軸径:6.35mm●許容電流値:4 A●巻線配置:バイポーラ●シャフト長さ:20.6mm●深さ:56mm●抵抗/フェーズ:0.4Ω●山洋電気103H7シリーズステッパモータ. 山洋電気の103H7シリーズのステッパモータは、お客様の用途に対応できるよう幅広いオプションを備えています。. ユニポーラ及びバイポーラの両方の巻線オプションを用意 適切な長さの一重丸軸及び二重丸軸の設計で、シンプルな取り付けソリューションを提供 リード線付きオプションも用意注文コード49199448品番103H7123-1749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888販売価格(税別)