山洋電気
山洋電気の 電子部品(オンボード)
山洋電気の 能動部品
山洋電気の ディスクリート
ステッピングモータ Sanyo Denki バイポーラ Sanmotion
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ステップ角:1.8°●保持トルク:0.32Nm●定格電圧:24 V dc●フレームサイズ:28 x 28mm●軸径:5mm●許容電流値:250 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:18mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:40Ω●2相ステッピングモータ 103Hシリーズ
注文コード
49199475
品番
103H3205-5070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステップ角:1.8°●保持トルク:0.32Nm●定格電圧:24 V dc●フレームサイズ:28 x 28mm●軸径:5mm●許容電流値:250 mA●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:18mm●対の極数:2●抵抗/フェーズ:40Ω●2相ステッピングモータ 103Hシリーズ