ステッピングモータ Sanyo Denki バイポーラ Sanmotion

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.30Nm●配線数:6●定格電圧:24 V dc●フレームサイズ:42 x 42mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド, ユニポーラ●軸径:5mm●許容電流値:1.2 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:24mm●深さ:42mm●抵抗/フェーズ:2.9Ω●山洋電気Sanmotion 103H5シリーズステッパモータ. 山洋電気のステッパモータ製品は、お客様の用途に対応できるよう幅広いオプションを備えています。. ユニポーラ及びバイポーラの両方の巻線オプションを用意 適切な長さの一重丸軸及び二重丸軸の設計で、シンプルな取り付けソリューションを提供 リード線付きオプションも用意 注文コード49199509 品番103H5208-0483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様13種類から選べます 他の種類を見る
仕様ステップ角:1.8°●保持トルク:0.30Nm●配線数:6●定格電圧:24 V dc●フレームサイズ:42 x 42mm●ステッピングモータのタイプ:ハイブリッド, ユニポーラ●軸径:5mm●許容電流値:1.2 A●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:24mm●深さ:42mm●抵抗/フェーズ:2.9Ω●山洋電気Sanmotion 103H5シリーズステッパモータ. 山洋電気のステッパモータ製品は、お客様の用途に対応できるよう幅広いオプションを備えています。. ユニポーラ及びバイポーラの両方の巻線オプションを用意 適切な長さの一重丸軸及び二重丸軸の設計で、シンプルな取り付けソリューションを提供 リード線付きオプションも用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする