曜日別特売
ST5-S ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems Applied Motion Systems 49199518

ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:5 A●ボードの電源電圧:24 → 48V dc●全長:3.65インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.25インチ●ST5-S及びST10-Sステッパドライバ. ST5-S及びST10-Sステップドライバの機能:. パルスと方向 CW / CCWパルス A / B相 アナログ速度(オシレータ)モード ホストコマンド(SCL互換) SiNetハブ(HUB 444、品番 ; 455-867 455-867 )互換 セットアップ用ST Configuratorソフトウェア(ソフトウェア同梱)注文コード49199518品番ST5-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:5 A●ボードの電源電圧:24 → 48V dc●全長:3.65インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.25インチ●ST5-S及びST10-Sステッパドライバ. ST5-S及びST10-Sステップドライバの機能:. パルスと方向 CW / CCWパルス A / B相 アナログ速度(オシレータ)モード ホストコマンド(SCL互換) SiNetハブ(HUB 444、品番 ; 455-867 455-867 )互換 セットアップ用ST Configuratorソフトウェア(ソフトウェア同梱)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする