内容量1個仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:5 A●ボードの電源電圧:24 → 48V dc●全長:5インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.75インチ●ST5-Si及びST10-Siプログラマブルステッパドライバ. ST5-Si及びST10-Siプログラマブルステップドライバの機能:. ST Configuratorを使用したソフトウェアセットアップ(ソフトウェア同梱) 200 → 58000ステップ/回転 パルス及び方向: パルス/方向、CW/CCW、A/B相 ホスト制御モード アイドル電流低減 反共振 トルクリップル平滑化 マイクロステップエミュレーション 8デジタル入力 4デジタル入力 オプションボードを取り付け、エンコーダフィードバックオプション(ST-ENC、品番 ; 455-857 455-857 )及びRS-485オプション(ST-RS485、品番 ; 455-835 455-835 )を実装可能注文コード49199527品番ST5-SI