ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:10 A●ボードの電源電圧:24 → 80V dc●全長:3.65インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.25インチ●ST5-S及びST10-Sステッパドライバ. ST5-S及びST10-Sステップドライバの機能:. パルスと方向 CW / CCWパルス A / B相 アナログ速度(オシレータ)モード ホストコマンド(SCL互換) SiNetハブ(HUB 444、品番 ; 455-867 455-867 )互換 セットアップ用ST Configuratorソフトウェア(ソフトウェア同梱) 注文コード49199536 品番ST10-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:10 A●ボードの電源電圧:24 → 80V dc●全長:3.65インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.25インチ●ST5-S及びST10-Sステッパドライバ. ST5-S及びST10-Sステップドライバの機能:. パルスと方向 CW / CCWパルス A / B相 アナログ速度(オシレータ)モード ホストコマンド(SCL互換) SiNetハブ(HUB 444、品番 ; 455-867 455-867 )互換 セットアップ用ST Configuratorソフトウェア(ソフトウェア同梱) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする