ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:10 A●ボードの電源電圧:24 → 80V dc●全長:5インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.75インチ●ST5-Si及びST10-Siプログラマブルステッパドライバ. ST5-Si及びST10-Siプログラマブルステップドライバの機能:. ST Configuratorを使用したソフトウェアセットアップ(ソフトウェア同梱) 200 → 58000ステップ/回転 パルス及び方向: パルス/方向、CW/CCW、A/B相 ホスト制御モード アイドル電流低減 反共振 トルクリップル平滑化 マイクロステップエミュレーション 8デジタル入力 4デジタル入力 オプションボードを取り付け、エンコーダフィードバックオプション(ST-ENC、品番 ; 455-857 455-857 )及びRS-485オプション(ST-RS485、品番 ; 455-835 455-835 )を実装可能 注文コード49199545 品番ST10-SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:10 A●ボードの電源電圧:24 → 80V dc●全長:5インチ●全体の幅:3インチ●全体的な深さ:1.75インチ●ST5-Si及びST10-Siプログラマブルステッパドライバ. ST5-Si及びST10-Siプログラマブルステップドライバの機能:. ST Configuratorを使用したソフトウェアセットアップ(ソフトウェア同梱) 200 → 58000ステップ/回転 パルス及び方向: パルス/方向、CW/CCW、A/B相 ホスト制御モード アイドル電流低減 反共振 トルクリップル平滑化 マイクロステップエミュレーション 8デジタル入力 4デジタル入力 オプションボードを取り付け、エンコーダフィードバックオプション(ST-ENC、品番 ; 455-857 455-857 )及びRS-485オプション(ST-RS485、品番 ; 455-835 455-835 )を実装可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする