内容量1個
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:0.3 → 2.2 A●定格電圧:12 → 48 V dc●全長:92.6mm●全体の幅:56mm●全体的な深さ:20.8mm●STR - ステッパドライブ. STR - 高性能ステッパドライブ。 簡単ドライブ構成オンボードDIPスイッチは、稼働電流、アイドル電流、慣性負荷率、そしてステップ分解能を構成するために使用されます。. STRステッパドライブ デュアルHブリッジ、4象限 4ステートPWM @ 16 kHz スイッチを選択可能なパラメータ 反共振 マイクロステッピング マイクロステップエミュレーション セルフテスト シンプルなセットアップ、ソフトウェアの必要なし
注文コード49199554
品番STR-2M