ステッピングモータドライバ Applied Motion Systems

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:0.1 → 5 A●定格電圧:24 → 48 V dc●全長:127mm●全体の幅:76.2mm●全体的な深さ:44.5mm●ST5-Q及びST10-Q - ステッパドライブ. ST5-Q及びST10-Q - 複数の制御オプションを備えた高性能ステッパモータドライブです。. ステッパモータドライブST-Q 高度な電流制御 反共振 トルクリプル平滑化 マイクロステップエミュレーション 失速検出 / 防止 格納済みQプログラムを実行 RS-485又はイーサネットオプションによるネットワーキング 条件処理及びマルチタスキング 演算機能、レジスタ操作 エンコーダ追従 パルス及び方向: パルス/方向、CW/CCW、A/B相 RS232インターフェイス デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 2 4デジタル入力 注文コード49199563 品番ST5-Q-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154,077
販売価格(税別)
140,070
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:バイポーラ●許容電流値:0.1 → 5 A●定格電圧:24 → 48 V dc●全長:127mm●全体の幅:76.2mm●全体的な深さ:44.5mm●ST5-Q及びST10-Q - ステッパドライブ. ST5-Q及びST10-Q - 複数の制御オプションを備えた高性能ステッパモータドライブです。. ステッパモータドライブST-Q 高度な電流制御 反共振 トルクリプル平滑化 マイクロステップエミュレーション 失速検出 / 防止 格納済みQプログラムを実行 RS-485又はイーサネットオプションによるネットワーキング 条件処理及びマルチタスキング 演算機能、レジスタ操作 エンコーダ追従 パルス及び方向: パルス/方向、CW/CCW、A/B相 RS232インターフェイス デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 2 4デジタル入力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする