GECKODRIVE
GECKODRIVEの 電子部品(オンボード)
GECKODRIVEの 能動部品
GECKODRIVEの ディスクリート
ステッピングモータドライバ Geckodrive
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:20 A●定格電圧:18 → 80 V dc●ボードの電源電圧:5V dc●全長:63.5mm●全体の幅:63.5mm●全体的な深さ:21mm●G320シリーズ. 業務用のG320デジタルサーボドライブシリーズです。 この製品は信頼性が高く、あらゆる環境下のさまざまな用途で使用できることにより高い評価を得ています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
注文コード
49199597
品番
G320X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:20 A●定格電圧:18 → 80 V dc●ボードの電源電圧:5V dc●全長:63.5mm●全体の幅:63.5mm●全体的な深さ:21mm●G320シリーズ. 業務用のG320デジタルサーボドライブシリーズです。 この製品は信頼性が高く、あらゆる環境下のさまざまな用途で使用できることにより高い評価を得ています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応