ステッピングモータドライバ Geckodrive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:7 A●定格電圧:80 V dc●全長:69.85mm●全体の幅:71.12mm●G214シリーズ. 業務用のG214ステッパドライブシリーズです。 G214ステップモータドライブは、高出力用途向けに設計された強力でありながらコスト効果の高いFPGAです。 このステップモータドライブは、共振を排除できるように設計されていて、競合製品よりもワンランク上の製品です。 この共振補償により、ステップモータはスムーズに作動し、振動も最小限に抑えられます。 また、G214は、NEMA 8からNEMA 42のステッパモータも駆動できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 注文コード49199606 品番G214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,431
販売価格(税別)
82,210
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:7 A●定格電圧:80 V dc●全長:69.85mm●全体の幅:71.12mm●G214シリーズ. 業務用のG214ステッパドライブシリーズです。 G214ステップモータドライブは、高出力用途向けに設計された強力でありながらコスト効果の高いFPGAです。 このステップモータドライブは、共振を排除できるように設計されていて、競合製品よりもワンランク上の製品です。 この共振補償により、ステップモータはスムーズに作動し、振動も最小限に抑えられます。 また、G214は、NEMA 8からNEMA 42のステッパモータも駆動できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする