ステッピングモータドライバ Geckodrive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ用:NEMA 17 → 42サイズ●許容電流値:7 A●ボードの電源電圧:18 → 80V dc●モータ供給電圧:18 → 80V dc●全長:2.5インチ●全体の幅:2.5インチ●全体的な深さ:0.85インチ●GM215 - マルチモードステップモータコントローラ. GM215は、フルモーションコントローラ付きステッパドライブです。 15の動作モードには、ステッパモータを最大限滑らかに動作できるよう、テッパモータのモーションコントロール、スタンドアロンコントロール、サブマイクロステッピングなどが用意されています。. Midband 共振補償 モータの滑らかさ、ARC振動減衰及びVCOトリムポット 端子台12ポジション、5 mm 不揮発性メモリ付きフルモーションコントローラ スタンドアロンソリューションとして実行可能 硬質陽極酸化処理の電気的に断絶されたヒートシンク 最大ワット損失13 W NEMA 17-42のモータサイズを推奨 DIPスイッチ設定可能な電流及びオプション調整 注文コード49199624 品番GM215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:NEMA 17 → 42サイズ●許容電流値:7 A●ボードの電源電圧:18 → 80V dc●モータ供給電圧:18 → 80V dc●全長:2.5インチ●全体の幅:2.5インチ●全体的な深さ:0.85インチ●GM215 - マルチモードステップモータコントローラ. GM215は、フルモーションコントローラ付きステッパドライブです。 15の動作モードには、ステッパモータを最大限滑らかに動作できるよう、テッパモータのモーションコントロール、スタンドアロンコントロール、サブマイクロステッピングなどが用意されています。. Midband 共振補償 モータの滑らかさ、ARC振動減衰及びVCOトリムポット 端子台12ポジション、5 mm 不揮発性メモリ付きフルモーションコントローラ スタンドアロンソリューションとして実行可能 硬質陽極酸化処理の電気的に断絶されたヒートシンク 最大ワット損失13 W NEMA 17-42のモータサイズを推奨 DIPスイッチ設定可能な電流及びオプション調整 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする