ステッピングモータドライバ Geckodrive

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モータタイプ用:ステッピングモーター 、 許容電流値:3.5 A 、 定格電圧:50 V dc 、 ボードの電源電圧:15 → 50V dc 、 モータ供給電圧:50V dc 、 全長:42.55mm 、 全体の幅:33.66mm 、 全体的な深さ:12.7mm 、 G250X - ステップモータドライブ. G250は高品質のステップモータドライブです。2 x 15 2.54 mmの接続ヘッダを持つ基板上に構築されています。. ステッパモータドライブ 入力周波数: 最大250 kHz 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 「ねじ / ヒートシンクキット」も用意: 品番 ; 896-8557 896-8557 注文コード49199633 品番G250X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,367
販売価格(税別)
23,970
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:ステッピングモーター 、 許容電流値:3.5 A 、 定格電圧:50 V dc 、 ボードの電源電圧:15 → 50V dc 、 モータ供給電圧:50V dc 、 全長:42.55mm 、 全体の幅:33.66mm 、 全体的な深さ:12.7mm 、 G250X - ステップモータドライブ. G250は高品質のステップモータドライブです。2 x 15 2.54 mmの接続ヘッダを持つ基板上に構築されています。. ステッパモータドライブ 入力周波数: 最大250 kHz 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 「ねじ / ヒートシンクキット」も用意: 品番 ; 896-8557 896-8557 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする