MSE570M ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies McLennan Servo Supplies 49199676

ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49199676 品番MSE570M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様モータタイプ用:バイポーラ、ステッパモータ●許容電流値:4 A●定格電圧:48 V dc, 15 → 42 V dc●ボードの電源電圧:5 → 12V●モータ供給電圧:15 → 42V dc●全長:160mm●全体の幅:100mm●全体的な深さ:36mm●MSE570Mマイクロステッピングバイポーラステッパモータドライブ. MclennanのMSE570M業務用マイクロステッピングバイポーラステッパモータドライブ製品です。この低コスト、高性能のEurocardサイズのバイポーラステッパモータドライブは、NEMAサイズ17、23、34のステッパモータと合わせて使用するのに最適です。MSE570Mステッパモータドライブは、位相あたり最大4.0 Aの電流を使用可能です。スムーズな動作と低共振が特長で、ステップと方向の制御と柔軟性が要求される幅広い用途に適合します。. 最大マイクロステッピング分解能: 51200ステップ/回転 48 V dc安定化電源から駆動(42 V dc非安定化まで) 停止時の自動電流減少(DIPスイッチによるオプション) DIPスイッチによる設定 - コンピュータ不要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする